{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 8 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,1×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 38 mm | |
Teljes hossz L | 104 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203520 20 | |
EAN / GTIN | 4045197119704 | |
Gyártó száma | 203520 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM maró 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
206 darabszám azonnal szállítható
128,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
268,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | zöld |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Élhossz Lc | 38 | 38 |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | e8 |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,107 | 0,107 |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 | 0,05 |
Szár ⌀ Ds | 20 | 20 |