{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,1×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 32 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203520 16 | |
EAN / GTIN | 4045197119698 | |
Gyártó száma | 203520 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM maró 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
298 darabszám azonnal szállítható
89,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható
190,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,1×D szélezésnél | 0,1×D szélezésnél |
Teljes hossz L | 92 | 92 |
belső hűtés | nem | nem |
Élhossz Lc | 32 | 32 |
Spirálszög | 45 | 45 |
Fogásvételi irány | vízszintes | vízszintes |
Szár ⌀ Ds | 16 | 16 |