{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,1×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 18 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,05 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203480 6 | |
EAN / GTIN | 4045197119544 | |
Gyártó száma | 203480 6 |