VHM maró DIN 6535 HB 10 mm

Cikkszám: 203480 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
383 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 10 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 6
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány vízszintes
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,1×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 22 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 32 mm
Nyak ⌀ D1 9,8 mm
Teljes hossz L 72 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,05 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,072 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203480 10
EAN / GTIN 4045197119582
Gyártó száma 203480 10

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Acél < 500 N/mm²
P
190
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
95
Acél < 1400 N/mm²
P
85
Acél < 55 HRC
H
65
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

A legalább 6 fog
következtében nagy stabilitás és kimagaslóan nyugodt járás.
Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel.

Felhasználás:

Palástmaráshoz simító műveletként.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VHM maró DIN 6535 HB 10 mm

VHM maró DIN 6535 HB 10 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
383 darabszám azonnal szállítható
79,36 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
561 darabszám azonnal szállítható
43,63 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokletörés szöge 45 fok 45 fok
Teljes hossz L 72 mm 72 mm
Szár DIN 6535 HB, h6 DIN 6535 HB, h6
Típus N N
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,072 mm 0,072 mm
Fogak száma Z 6 6
Fogásvételi irány vízszintes vízszintes

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz