{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Diabolo | |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 10 | |
Spirálszög | 50 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 60 mm | |
Teljes hossz L | 126 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 65 HRC | 0,03 mm | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203282 20 | |
EAN / GTIN | 4045197597557 | |
Gyártó száma | 203282 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM maró HPC 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
504,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
214,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
200,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | piros | piros | piros |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Élhossz Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Típus | H | H | H |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |