{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / − 0,02 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 60 mm | |
Teljes hossz L | 126 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 55 HRC | 0,055 mm | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203248 20 | |
EAN / GTIN | 4062406253868 | |
Gyártó száma | 203248 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM maró 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
198,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
747,66 €
358,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN |
Teljes hossz L | 126 | 105 |
belső hűtés | nem | nem |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Élhossz Lc | 60 | 38 |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / − 0,02 | 0 / −0,03 |