{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / − 0,02 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 24 mm | |
Teljes hossz L | 68 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,08 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 55 HRC | 0,03 mm | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203248 8 | |
EAN / GTIN | 4062406253813 | |
Gyártó száma | 203248 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM maró 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható
32,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható
147,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | 0,05×D szélezésnél |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Élhossz Lc | 24 | 19 |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Spirálszög | 45 | 45 |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / − 0,02 | 0 / −0,02 |
Fogak száma Z | 6 | 6 |