{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 36 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,07×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | TPC | |
Élhossz Lc | 40 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Forgácstörők száma | 2 | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 INOX-ban | 0,051 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203118 10 | |
EAN / GTIN | 4062406783747 | |
Gyártó száma | 203118 10 |