{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 36 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,1×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | TPC | |
Élhossz Lc | 36 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 45 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 11,8 mm | |
Teljes hossz L | 93 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Forgácstörők száma | 2 | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,24 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 INOX-ban | 0,072 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203117 12 | |
EAN / GTIN | 4062406783679 | |
Gyártó száma | 203117 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM maró forgácstörőkkel TPC 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
167,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
564 darabszám azonnal szállítható
105,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
134,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
128,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
105,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
696 darabszám azonnal szállítható
81,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Élhossz Lc | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Fogak száma Z | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Forgácsolási stratégia | TPC | HPC | TPC ;HPC | HPC | HPC | HPC |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Serie | Master Inox | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox | Pro Inox |