{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | TPC | |
Élhossz Lc | 20 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Forgácstörők száma | 2 | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz 44 HRC Toolox-ban | 0,021 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203093 5 | |
EAN / GTIN | 4045197953919 | |
Gyártó száma | 203093 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM maró forgácstörőkkel TPC 5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
86,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
102,51 €
98,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
87,72 €
84,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
105,06 €
100,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
65,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóél ⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Élhossz Lc | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | G 2,5 HB-vel | G 2,5 HB-vel | G 2,5 HB-vel | G 2,5 HB-vel |
Forgácsolási stratégia | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde |
Szár ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |