{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | TPC | |
Élhossz Lc | 80 mm | |
Teljes hossz L | 140 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Forgácstörők száma | 2 | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,4 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz 44 HRC Toolox-ban | 0,088 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203093 20 | |
EAN / GTIN | 4045197953995 | |
Gyártó száma | 203093 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM maró forgácstörőkkel TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
478,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
546,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
506,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
539,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható
315,12 €
198,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Sarokletörés szöge | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Színes gyűrű | zöld | kék | zöld | kék | zöld |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Típus | N | N | N | N | N |
Fogak száma Z | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 |