{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | TPC | |
Élhossz Lc | 40 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 48 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,12 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Forgács átlagos vastagsága hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 acélnál | 0,062 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203087 8 | |
EAN / GTIN | 4062406569440 | |
Gyártó száma | 203087 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM maró forgácstörőkkel TPC 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
87,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
138,72 €
96,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
123,42 €
71,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
125,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
140,76 €
98,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Élhossz Lc | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,12 mm | 0,16 mm | 0,16 mm | 0,16 mm | 0,16 mm |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |