{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | TPC | |
Élhossz Lc | 60 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 72 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 11,8 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Forgács átlagos vastagsága hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 acélnál | 0,091 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203087 12 | |
EAN / GTIN | 4062406569464 | |
Gyártó száma | 203087 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM maró forgácstörőkkel TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható
134,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
244,80 €
167,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
148,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
206,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
243,78 €
175,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Élhossz Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Típus | N | N | N | N | N |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,24 mm |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |