{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Élhossz Lc | 21 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203076 8 | |
EAN / GTIN | 4045197776327 | |
Gyártó száma | 203076 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM nagyoló maró MTC belső hűtéssel 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
118,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható
130,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
102,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
100,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | AlCrN | TiAlN | TiSi | AlCrN |
Sarokletörés szöge | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Teljes hossz L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Spirálszög | 45 fok | 38 fok | 35 fok | 35 fok |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Típus | N | N | N | N |