{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203076 12 | |
EAN / GTIN | 4045197776358 | |
Gyártó száma | 203076 12 |