{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 4 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Élhossz Lc | 11 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 17 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203061 4 | |
EAN / GTIN | 4045197775887 | |
Gyártó száma | 203061 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM nagyoló maró MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
461 darabszám azonnal szállítható
45,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 560 darabszám azonnal szállítható
25,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
310 darabszám azonnal szállítható
25,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható
26,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 17 mm | 15 mm | 17 mm | 17 mm |
Bevonat | AlCrN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
Teljes hossz L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Élhossz Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Spirálszög | 45 fok | 45 fok | 42 fok | 42 fok |
Forgácsolási stratégia | MTC | HPC | MTC | HPC |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | 0,18 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |