{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Élhossz Lc | 22 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 30 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Teljes hossz L | 72 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203061 10 | |
EAN / GTIN | 4045197775924 | |
Gyártó száma | 203061 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM nagyoló maró MTC 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
270 darabszám azonnal szállítható
94,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
89,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
254 darabszám azonnal szállítható
121,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható
142,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
611 darabszám azonnal szállítható
46,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | AlCrN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Vágóél ⌀ DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Típus | N | N | N | N | N |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |