{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Élhossz Lc | 9 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 16 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Teljes hossz L | 54 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203051 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774286 | |
Gyártó száma | 203051 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM nagyoló maró MTC 5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
253 darabszám azonnal szállítható
42,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható
21,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | zöld | zöld |
belső hűtés | nem | nem |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Típus | N | N |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |