{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 40 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 19,5 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,155 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203051 20 | |
EAN / GTIN | 4045197775863 | |
Gyártó száma | 203051 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM nagyoló maró MTC 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
336,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
251,94 €
91,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
144,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | AlCrN | AlCrN | TiSiN |
Teljes hossz L | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Fogak száma Z | 4 | 4 | 4 |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |