{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203041 25 | |
EAN / GTIN | 4045197510648 | |
Gyártó száma | 203041 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM nagyoló maró HPC 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
516,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
300,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
456,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
456,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
299,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | ||
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | ||
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | ||
Szár ⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | ||
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |