{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203041 10 | |
EAN / GTIN | 4045197510587 | |
Gyártó száma | 203041 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM nagyoló maró HPC 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
402 darabszám azonnal szállítható
96,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
985 darabszám azonnal szállítható
54,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
454 darabszám azonnal szállítható
78,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
78,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
82,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 30 mm | 30 mm | 30 mm | ||
Bevonat | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Szabvány | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Spirálszög | 38 fok | 38 fok | 38 fok | ||
Típus | N | N | N | N | N |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | ||
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |