GARANT Master Titan VHM szármaró HPC 4 mm

Cikkszám: 203029 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master Titan
    Vágóél ⌀ DC 4 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány DIN 6527
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ e8
    Fogak száma Z 4
    Spirálszög 40 fok
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 11 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 16 mm
    Nyak ⌀ D1 3,8 mm
    Teljes hossz L 57 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Sarok lekerekítés rv 0,1 mm
    Előtolás fz horonymaráshoz titánban > 850 N/mm2 0,015 mm
    Előtolás fz szélezéshez titánban > 850 N/mm2 0,018 mm
    Színes gyűrű rózsaszín
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 203029 4
    EAN / GTIN 4045197991744
    Gyártó száma 203029 4

    Alkalmazási táblázat

    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Speciális köszörülés tóruszhoz hasonló sarokrádiusszal.

    Felhasználás:

    Titán és titánötvözetek marásához, nagyon nyugodt járás mellett a legjobb élettartam és a maximális forgácsolási teljesítmény érdekében.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz