{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Titan | |
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 22 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 32 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Teljes hossz L | 72 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarok lekerekítés rv | 0,2 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz titánban > 850 N/mm2 | 0,034 mm | |
Előtolás fz szélezéshez titánban > 850 N/mm2 | 0,042 mm | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203029 10 | |
EAN / GTIN | 4045197991782 | |
Gyártó száma | 203029 10 |