{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 42 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál; 0,1×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC; TPC | |
Élhossz Lc | 24 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 30 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 7,7 mm | |
Teljes hossz L | 68 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Sarok lekerekítés rv | 0,15 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202989 8M | |
EAN / GTIN | 4062406245030 | |
Gyártó száma | 202989 8M |