{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 42 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 16 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 26 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 11,6 mm | |
Teljes hossz L | 73 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Sarok lekerekítés rv | 0,2 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202986 12 | |
EAN / GTIN | 4062406242343 | |
Gyártó száma | 202986 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX M VHM maró HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
94,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
361 darabszám azonnal szállítható
72,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 073 darabszám azonnal szállítható
72,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
181 darabszám azonnal szállítható
91,39 €
57,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható
49,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spirálszög | 42 fok | 35 fok | 35 fok | 40 fok | 38 fok |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | f8 | f8 | h10 | e8 |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,07 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,045 mm |
Fogak száma Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |