{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 18 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Száralak | HA | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,05 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202640 4 | |
EAN / GTIN | 4045197117588 | |
Gyártó száma | 202640 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM maró, bevonat nélkül, ⌀ e8 DC: 4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
19,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
299 darabszám azonnal szállítható
15,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
181 darabszám azonnal szállítható
59,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
59,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | sárga | sárga |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Vágóél ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Típus | N | N | W | W |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |