VHM maró 4 mm

Cikkszám: 209320 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 4 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 2
Spirálszög 20 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél
belső hűtés nem
Élhossz Lc 13 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 16 mm
Nyak ⌀ D1 3,8 mm
Teljes hossz L 54 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz PMMA-ban 0,015 mm
Előtolás fz szélezéshez PMMA-ban 0,02 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 209320 4
EAN / GTIN 4045197478702
Gyártó száma 209320 4

Alkalmazási táblázat

Alu
N
180
Alu (rövid forgácsú)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Akril
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Honeycomb szendvics
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Speciális geometria alumínium és műanyag megmunkálásához.

Felhasználás:

Rendkívül éles vágóélek, speciálisan műanyag megmunkálásához.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VHM maró  4 mm

VHM maró 4 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható
59,77 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
185 darabszám azonnal szállítható
69,77 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
363 darabszám azonnal szállítható
15,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható
59,77 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokletörés szöge 90 fok 90 fok 90 fok
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,25×D oldalazásnál Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél
Vágóél ⌀ DC 4 mm 4 mm 4 mm
Tűrés névleges ⌀ e8 e8 e8
Típus W W N W
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges Vízszintes, ferde és függőleges Vízszintes, ferde és függőleges

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz