{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 10 mm | |
Teljes hossz L | 46 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202610 6 | |
EAN / GTIN | 4045197117526 | |
Gyártó száma | 202610 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM maró 6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
23,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
610 darabszám azonnal szállítható
19,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
21,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 46 mm | 46 mm | 50 mm |
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Élhossz Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Fogak száma Z | 4 | 4 | 3 |