{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 5 mm | |
Teljes hossz L | 32 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Száralak | HA | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202610 3 | |
EAN / GTIN | 4045197117496 | |
Gyártó száma | 202610 3 |