{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | SiTiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 19 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 4,9 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202392 5 | |
EAN / GTIN | 4045197538772 | |
Gyártó száma | 202392 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM maró MTC, SiTiN, ⌀ f8 DC: 5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 311 darabszám azonnal szállítható
52,63 €
34,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
181 darabszám azonnal szállítható
59,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
528 darabszám azonnal szállítható
25,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
356 darabszám azonnal szállítható
32,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható
49,78 €
29,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
56,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
26,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 19 mm | 24 mm | 17 mm | 25 mm | 19 mm | 24 mm | 19 mm |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,4×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | f8 | 0 / − 0,03 | 0 / − 0,03 | f8 | f8 | e8 |
Típus | N | N | N | N | N | N | N |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,048 mm | 0,048 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,048 mm | 0,048 mm | 0,04 mm |
Forgácsolási stratégia | MTC | MTC | HPC | HPC | MTC | MTC | HPC |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |