{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 1 mm | |
Bevonat | SiTiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Élhossz Lc | 2,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 5 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 0,95 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202392 1 | |
EAN / GTIN | 4045197538697 | |
Gyártó száma | 202392 1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM maró MTC 1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
803 darabszám azonnal szállítható
53,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
357 darabszám azonnal szállítható
49,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
498 darabszám azonnal szállítható
42,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható
49,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
230 darabszám azonnal szállítható
25,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,5×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,5 × D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,5 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,3 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,3 × D oldalazásnál |
Teljes hossz L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 |
Élhossz Lc | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |