{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 30 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 38 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202389 10 | |
EAN / GTIN | 4045197875334 | |
Gyártó száma | 202389 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Master INOX VHM maró HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
91,60 €
58,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
76,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | 10 mm |
Élhossz Lc | 30 mm | 30 mm |
Spirálszög | 40 fok | 35 fok |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |