{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 2,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 6 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202307 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197931603 | |
Gyártó száma | 202307 2,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VHM maró 2,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
212 darabszám azonnal szállítható
15,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
288 darabszám azonnal szállítható
187,36 DKK
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 | 90 |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,5 × D oldalazásnál | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring |
Samlet længde L | 50 | 50 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HA med h6 |
Type | N | N |
Tilspændingsretning | Vízszintes, ferde és függőleges | Vandret, skrå og lodret |