{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 32 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202307 16 | |
EAN / GTIN | 4045197931733 | |
Gyártó száma | 202307 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM maró 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
75,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
101,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | AlCrN |
Teljes hossz L | 92 mm | 92 mm |
belső hűtés | nem | nem |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |