{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 2 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 15 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 1,8 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202290 2 | |
EAN / GTIN | 4045197880208 | |
Gyártó száma | 202290 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM maró 2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
298 darabszám azonnal szállítható
27,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
374 darabszám azonnal szállítható
15,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
220 darabszám azonnal szállítható
15,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | AlCrN | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Sarokletörés szöge | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál |
Spirálszög | 45 fok | 45 fok | 30 fok |
Típus | N | N | N |
Fogak száma Z | 3 | 3 | 3 |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |