{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 19 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 27 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202290 8 | |
EAN / GTIN | 4045197865885 | |
Gyártó száma | 202290 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM maró, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
245 darabszám azonnal szállítható
38,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 720 darabszám azonnal szállítható
22,02 €
9,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
945 darabszám azonnal szállítható
38,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 247 darabszám azonnal szállítható
26,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
22,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
581 darabszám azonnal szállítható
38,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Spirálszög | 45 fok | 30 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Típus | N | N | N | N | N | N |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Fogak száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |