{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 4,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 21 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 4,3 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Korrektúra tényező vc értékhez | 1,5 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202280 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197116338 | |
Gyártó száma | 202280 4,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM maró DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 4,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
36,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
37,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
47,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
225 darabszám azonnal szállítható
18,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
278 darabszám azonnal szállítható
14,19 €
6,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
241 darabszám azonnal szállítható
19,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
45,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható
21,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nein | nein | nein | nein |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | HB, h6 | HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Vágóél ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Élhossz Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 7 mm | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 8 mm |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | h6 | h6 | e8 | e8 | e8 | f8 | e8 |
Fogak száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |