VHM maró DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Cikkszám: 202280 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 3 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 8 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 15 mm
Nyak ⌀ D1 2,8 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,1 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,01 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,011 mm
Korrektúra tényező vc értékhez 1,5
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202280 3
EAN / GTIN 4045197116307
Gyártó száma 202280 3

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
105
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
70
Acél < 1400 N/mm²
P
60
Acél < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Excentrikus hátraköszörüléssel. A méretek hasonlóak, mint a DIN 6527 hosszú.
Tűrés: Méret névleges ⌀ DC = e8.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VHM maró DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 3mm

VHM maró DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
34,07 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
533 darabszám azonnal szállítható
27,85 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 15 mm 15 mm
Sarokletörés szöge 45 fok 45 fok
Teljes hossz L 57 mm 57 mm
Szár DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6-tal
Élhossz Lc 8 mm 8 mm
Fogak száma Z 3 3
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges Vízszintes, ferde és függőleges

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz