{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 9 mm | |
Teljes hossz L | 54 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202276 5 | |
EAN / GTIN | 4045197865588 | |
Gyártó száma | 202276 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM maró, bevonat nélkül, ⌀ e8 DC: 5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
14,19 €
3,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
163 darabszám azonnal szállítható
17,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
282 darabszám azonnal szállítható
14,19 €
4,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható
20,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható
20,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal |
Élhossz Lc | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Spirálszög | 30 fok | 30 fok | 45 fok | 30 fok | 45 fok |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |