{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 18 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 24 mm | |
Teljes hossz L | 84 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,4 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202276 18 | |
EAN / GTIN | 4045197865670 | |
Gyártó száma | 202276 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM maró, bevonat nélkül, ⌀ e8 DC: 18mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
81,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
134,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
198,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
117,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
137,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
135,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Vágóél ⌀ DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Élhossz Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 22 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spirálszög | 30 fok | 45 fok | 38 fok | 38 fok | 30 fok | 30 fok | 45 fok |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | h10 | 0 / −0,03 | f8 | e8 | e8 | e8 |
Fogak száma Z | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |