{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 5,75 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 8 mm | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202264 5,75 | |
EAN / GTIN | 4045197864451 | |
Gyártó száma | 202264 5,75 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM mini-maró 5,75 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
189 darabszám azonnal szállítható
18,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
218 darabszám azonnal szállítható
18,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
166 darabszám azonnal szállítható
14,19 €
6,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Élhossz Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Típus | N | N | N |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |