{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 7 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 10 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202264 7 | |
EAN / GTIN | 4045197864482 | |
Gyártó száma | 202264 7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM mini-maró 7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
254 darabszám azonnal szállítható
25,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
393 darabszám azonnal szállítható
25,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható
19,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | AlCrN | AlCrN | bevonat nélkül |
Sarokletörés szöge | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Színes gyűrű | nincs | nincs | nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |