{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 12 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 2,9 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Korrektúra tényező vc értékhez | 1,25 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202170 3 | |
EAN / GTIN | 4045197454652 | |
Gyártó száma | 202170 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM maró DIN 6535 HA 3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
31,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
239 darabszám azonnal szállítható
15,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | nincs |
Teljes hossz L | 50 | 57 |
belső hűtés | nem | nem |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Spirálszög | 45 | 45 |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |