{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 16 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 26 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 11,7 mm | |
Teljes hossz L | 73 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Korrektúra tényező vc értékhez | 1,25 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202170 12 | |
EAN / GTIN | 4045197454713 | |
Gyártó száma | 202170 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM maró DIN 6535 HA 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
68,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
286 darabszám azonnal szállítható
43,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül |
Szabvány | DIN 6527 | DIN 6527 |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal |
Vágóél ⌀ DC | 12 | 12 |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Típus | N | N |
Szár ⌀ Ds | 12 | 12 |