{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 50 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 8 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 15 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 2,8 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,04 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 201644 3 | |
EAN / GTIN | 4045197353641 | |
Gyártó száma | 201644 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM maró HPC 3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
58,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
300 darabszám azonnal szállítható
17,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
34,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
584 darabszám azonnal szállítható
27,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
41,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
43,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Színes gyűrű | kék | zöld | Nincs | nincs | kék | zöld |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Élhossz Lc | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,04 | 0,1 |