{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Diabolo | |
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 21 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,06 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 65 HRC | 0,01 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 65 HRC | 0,014 mm | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 201639 5 | |
EAN / GTIN | 4045197596994 | |
Gyártó száma | 201639 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM maró HPC 5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
194 darabszám azonnal szállítható
50,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
732 darabszám azonnal szállítható
17,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,05×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél |
Színes gyűrű | piros | zöld |
belső hűtés | nem | nem |
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | 5 mm |
Spirálszög | 30 fok | 45 fok |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | h10 |
Típus | H | N |