{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Diabolo | |
Vágóél ⌀ DC | 2,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 13 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 2,3 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,04 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 65 HRC | 0,005 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 65 HRC | 0,007 mm | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 201639 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197596956 | |
Gyártó száma | 201639 2,5 |