{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Diabolo | |
Vágóél ⌀ DC | 0,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 25 fok | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,1 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h5 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 0,7 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 15 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 201631 0,5X15 | |
EAN / GTIN | 4062406187446 | |
Gyártó száma | 201631 0,5X15 |