{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Diabolo | |
Vágóél ⌀ DC | 0,3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / −0,005 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 25 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,1 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h5 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 0,4 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 1 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 0,28 mm | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 65 HRC | 0,008 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 65 HRC | 0,012 mm | |
Forgácsoló sebesség vc acélban < 65 HRC | 55 m/min | |
Korrektúra tényező ap korr | 1 | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 201631 0,3X1 | |
EAN / GTIN | 4045197932389 | |
Gyártó száma | 201631 0,3X1 |