Íves reteszhorony-maró 16,5X4 mm

Cikkszám: 194010 16,5X4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS Co 5
  • Szabvány: DIN 850 D/F
  • Maróprofil: keresztfogazás
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 10

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16,5 mm
Élhossz Lc 4 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 5
Szabvány DIN 850 D/F
Maróprofil keresztfogazás
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 10
Fogásvételi irány vízszintes
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Íves reteszekhez DIN 6888 4,0×6,5 mm
Teljes hossz L 56 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,06 mm
Szártűrés h6
Sarokletörés szöge 90 fok
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 194010 16,5X4
EAN / GTIN 4045197109224
Gyártó száma 194010 16,5X4

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
70
Acél < 500 N/mm²
P
35
Acél < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A paláston vágó, keresztfogazású. Az oldalfelületen aláköszörülve, így nem szorulhatnak meg a munkadarabban. Különleges felületkezelés.

Figyelem:

Íves reteszhornyok marásához a DIN 6888 szerint vagy kis hornyok marásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz